9cm TOエコポリポット 東海化成 26589116 9cm TOエコポリポット 東海化成 26589116

TOエコポリポット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26589116 品番 9cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)9 高さ(mm)76 容量(mL)360 底径(Φmm)64 仕様エコマーク刻印入り 材質PE(ポリエチレン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
野菜苗育苗
農・林・水産業

自分の間違えでサイズ違いを取り寄せてしまい困って問合せセンターに相談したところ丁寧に返送方法等説明頂き無事取り換えることが出来ました。ありがとうございました。

2025-04-11
用途:
地被類の植え戻しの為
有限会社村山造園 様 (建設業・工事業)

安価ですが、数量も多く、丈夫そうなので助かりました。
必要な時はまたこの商品にします

2024-01-25
用途:
挿し木用
農・林・水産業

近くのホームセンターにこのサイズが売ってなかったので 助かりました
また無くなり次第注文したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
26589159
2023-09-09
用途:
植え替え
農・林・水産業

希望通りのサイズでお安く買えました!また利用させてもらいます!

対象商品:
26589159
2023-06-13
用途:
植木苗の植え替え

値段の割に厚地で、植え替え作業がスムーズでした。あとは耐候性です。丸1年もてばよいですね。

対象商品:
26589125
2021-09-11
用途:
挿し木の植え替えです
その他業種

初めて注文させていただきました。金額的にも嬉しく、作業が楽しみです。ありがとうございました。

対象商品:
26589107
2019-12-19
用途:
育苗
農・林・水産業

メーカー品だけあってモノに間違いはないけれど、近所のホームセンターの方が安かった。

対象商品:
26589116
2019-08-31
用途:
苗木の育成

価格の割にいい仕事をしてくれます。それなりに厚みもあるのでこれでいいです。リピート購入ですが、また無くなればこれでいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする