曜日別特売
- 技 職人魂 カビ取り職人 允・セサミ 26589124

技 職人魂 カビ取り職人

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500mL)注文コード26589124品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カビ、ヌメリ、コケ除去専用の洗剤です。

商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26589124
2024-02-11
用途: シンクやタイル部のカビ取り
その他業種

急いで使用するとカビが落ちないが、用法通りに使用すると良く落ちます。

対象商品 : 26589124
2023-10-19
用途: 排水溝周りのカビ除去
その他業種

時間が取れないので、吹き付けたままでも相当カビが取れます。できればブラシを併用したほうが良いと思います。

対象商品 : 26589124
2023-01-19
用途: コンクリート壁のカビ取り
根岸造園土木株式会社建設業・工事業

泡で出ます。一か所で薬液を出すとしっかり垂れますのでミスト状に使うのがポイント、まだ二種類しか使っていませんが、泡が垂れるスピードでカビが落ちていきました。早いです。ただ泡なのでその後の雑巾がけに時間と雑巾がいりますが大変満足しております。4Lのものを追加購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 26589124
2022-02-24
用途: 気になっていたお風呂の黒ずみに
教育・研究機関

様々なところで紹介されていたので、半信半疑で試してみたところ、あっとうまに黒ずみが消えました。びっくりです。オススメします。
 効果が大きい分、匂いもあります。それを差し引いても効果は大きいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする