omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
仕様
角形ソケット
注文コード
26589317
品番
PT08-0 FOR LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
-
形状
PT(裏面接続)
ピン数(ピン)
8
端子形状
プリント基板用端子
仕様
角形ソケット
質量(g)
約8
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
連続通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000