ウエラトーン ツープラスワン(2+1) クリームタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26589474 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

『どこを見られても、リッチな髪色』後ろ髪までたっぷり塗れる、クリーム30%増量。

セット内容A剤(60g)×1、B剤(60g)×1、コームブラシ×1、手袋×1双、混合用トレイ×1、輝きエッセンス(7.3mL)×1 オレンジブラウン シリーズウエラトーン 目的白髪染め 色番7OB 性別女性用 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする