P&G
P&Gの ヘアケア・スタイリング
P&Gの 白髪染め
ウエラトーン ツープラスワン(2+1) クリームタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26589578
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
『どこを見られても、リッチな髪色』後ろ髪までたっぷり塗れる、クリーム30%増量。
セット内容
A剤(60g)×1、B剤(60g)×1、コームブラシ×1、手袋×1双、混合用トレイ×1、輝きエッセンス(7.3mL)×1
色
ナチュラルブラウン
シリーズ
ウエラトーン
目的
白髪染め
色番
5CB
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品