P&G
P&Gの ヘアケア・スタイリング
P&Gの 白髪染め
ウエラトーン ツープラスワン(2+1) クリームタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
オレンジブラウン
色番
6OB
注文コード
26589623
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・色番
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
『どこを見られても、リッチな髪色』後ろ髪までたっぷり塗れる、クリーム30%増量。
セット内容
A剤(60g)×1、B剤(60g)×1、コームブラシ×1、手袋×1双、混合用トレイ×1、輝きエッセンス(7.3mL)×1
色
オレンジブラウン
シリーズ
ウエラトーン
目的
白髪染め
色番
6OB
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品