ウエラトーン ツープラスワン(2+1) 液状タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26589858 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

『どこを見られても、リッチな髪色』サロン品質のグローブに変更。フィット感アップ、ボトルがすべらずしっかり染め上げることができます

セット内容A液(43mL)×1、B液(86mL)×1、手袋×1双、輝きエッセンス(5.5mL)×1 マットブラウン シリーズウエラトーン 目的白髪染め 色番8GM 性別女性用 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする