- ウエラトーン ツープラスワン(2+1) 液状タイプ P&G 26589876

ウエラトーン ツープラスワン(2+1) 液状タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ナチュラルブラウン 色番7CB 注文コード26589876 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・色番9種類から選べます 他の種類を見る

『どこを見られても、リッチな髪色』サロン品質のグローブに変更。フィット感アップ、ボトルがすべらずしっかり染め上げることができます

セット内容A液(43mL)×1、B液(86mL)×1、手袋×1双、輝きエッセンス(5.5mL)×1 ナチュラルブラウン シリーズウエラトーン 目的白髪染め 色番7CB 性別女性用 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする