P&G
P&Gの ヘアケア・スタイリング
P&Gの 白髪染め
ウエラトーン ツープラスワン(2+1) 液状タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26589885
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
『どこを見られても、リッチな髪色』サロン品質のグローブに変更。フィット感アップ、ボトルがすべらずしっかり染め上げることができます
セット内容
A液(43mL)×1、B液(86mL)×1、手袋×1双、輝きエッセンス(5.5mL)×1
色
ナチュラルブラウン
シリーズ
ウエラトーン
目的
白髪染め
色番
8CB
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品