ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの カラーリング
ホーユーの ファッションカラー
ビューティラボ ホイップヘアカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26590253
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
うるおい成分「はちみつ&植物・果実成分」配合で、「潤い つややか髪」に導きます。きめ細かい濃密なホイップで、ムラなくキレイ!
セット内容
1剤(40mL)×1、2剤(80mL)×1、アフターカラー美容液(5mL)×1
色
ビターショコラ
シリーズ
ビューティラボ
目的
カラー
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品