スパイラル黒綿棒 ケース入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード26592502 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

耳の汚れがハッキリ分かる黒綿棒。両側スパイラル型綿球で耳垢や耳の汚れをごっそりキャッチ!軸は紙軸使用。コットン100%。

形状スパイラル型 タイプ両綿 材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約80 軸長(mm)約55 球径(Φmm)約5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26592502
2018-01-09
用途:
耳掃除

汚れは良く取れる。取れたのがよくわかる。
ネットショップの中では価格が少し高めだが、何かと併せて購入する商品なので、気にはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする