UD綿棒 細軸 ケース入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード26592527 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の細め綿棒です。大切な赤ちゃんのために様々な用途で使える便利なほそめの綿棒です。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。

形状涙型 タイプ両綿 材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約77 軸長(mm)約52 球径(Φmm)約3 アズワン品番65-0425-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする