UD綿棒 シャワー ケース入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110本) 注文コード26592536 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の大きめ綿球綿棒です。ふんわり大きめの綿球で、吸水性抜群の綿棒です。お風呂上りや、プールの後にご使用ください。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。

形状大玉型 タイプ両綿 材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約80 軸長(mm)約55 球径(Φmm)約6.5 アズワン品番65-0425-75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26592536
2022-12-29
用途:
小型犬の耳穴掃除
サービス業

他の製品と比較して綿の部分の厚みがあり、柔らかなので耳掃除にはピッタリ。ただ、上下で綿球の大きさ(綿の量)に差があるのは製造上の問題なのか少し不満を感じる。

対象商品:
26592536
2021-10-13
用途:
耳掃除
製造業

大きな頭がついているので少しキュルユルっと耳の中で動かすだけで、きれいになった感じがします。

対象商品:
26592536
2020-04-06
用途:
お風呂あがりに
その他業種

シャワーを浴びると耳に水が入りやすく、しっかり吸水するものを探していましたが、軸がプラスチック製だと曲がりやすく困っていました。こちらは、紙製の軸てしっかりしていてかいてきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする