綿棒 円筒ケース入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200本×2個) 注文コード 26592563 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約77 球径(Φmm)約5 軸長(mm)約50 形状涙型 タイプ両綿 アズワン品番65-0425-72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
耳掃除など
その他業種

抗菌加工のない、最もシンプルな綿棒です。
この綿棒があって本当に良かったです。

最近はキトサンを利用した抗菌加工の綿棒が多いので、
アレルギーで使えない私は困っていました。

こういうシンプルな綿棒は、いつまでも販売してほしいです。
どんな素材が開発されても、シンプルな選択肢があると安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
26592563
2022-07-26
用途:
端子のクリーニング
教育・研究機関

黄銅の端子が酸化して接触不良を起こすので、綿棒にピカールを付けて磨いています。この綿棒は抗菌剤などの塗布もなく、安心してクリーニングの作業が行えます。磨き用と拭き取り用で綿棒が何本も必要になりますが、安価なので気にならないです。

対象商品:
26592563
2017-12-19
用途:
耳の掃除をした後洗面所排水口の掃除をしています。コ
医療・福祉・介護関連業

最後までへたらず十分ですよ。丸いケースは場所を取ってしまうので、四角のケースに入れ替えてます 洗面所にスマートにおけるケースになると更に最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする