ライフ 赤ちゃん専用めんぼう ケース入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(210本) 注文コード26592588 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

赤ちゃんの耳や鼻のケアに便利な水滴型でスリムな綿球の綿棒です。飛騨高山で昔から伝わる人形で、赤ちゃんの無病息災を願う大切な「お守り」として親しまれている「さるぼぼ」がパッケージです。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。

形状涙型 タイプ両綿 材質綿球:綿100%、軸:パルプ100% 寸法(mm)Φ3.3×14×77 アズワン品番8-3724-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする