※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の ガス分析その他関連用品
ガス採集チューブ 溶剤仕様 カプラ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用可能機種
GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000
長さ(m)
20
注文コード
26600105
品番
0914013850
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
使用可能機種・長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
●各種溶剤・毒性ガスのサンプリング時に最適。●本チューブとガス採集棒(「GF-275」または「GF-277」)を併せてのご使用を推奨致します。
材質
テフロン
質量(g)
200
長さ(m)
20
使用可能機種
GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000
グリーン購入法
適合
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200