川崎電線
川崎電線の 電源(制御機器)
川崎電線の 電源コード/コンセント(FA)
川崎電線の 電源コード(ACコード)
国内用電源コードVFF2芯プラグ付2M黒7A125V
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
26600483
品番
KP211 VFF0.75X2C 2M B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
公称断面積(mm
2
)
0.75
全長(m)
2
導体外径(Φmm)
1.1
定格
AC125V・7A
耐電圧
AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(絶縁体)
ビニル
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.8、(最小)0.64
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(最大)24.4、(標準)22.6
導体構成(本/mm)
30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)
約2.7×5.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
定格温度(℃)
(コード)60
RoHS指令(10物質対応)
対応