公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応