川崎電線
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒10A125V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
26600779
品番
KP35 SJT#18X3C KS31 2M B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
芯数(C)
3
全長(m)
2
導体外径(Φmm)
1.18
規格
UL
定格
AC125V・10A
耐電圧
AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)
(撚り)6.25
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
AWG
18
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(最大)22.8
シース厚(mm)
(平均)0.88、(最小)0.61
導体構成(本/mm)
42/0.16
絶縁体外径(mm)
約2.9
シース外径(Φmm)
約'8.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
定格温度(℃)
(コード)60
RoHS指令(10物質対応)
対応