はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26600884 品番T-31
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。
先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。
熱効率もUP。
簡易的なハンダ付けもOK。

先端チップ径(mm)1.5
注意
※はんだシュッ太郎 45Wタイプ(HSK-200)にも使用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26600893
2017-12-05
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

穴径に合わせてコテ先も細い物と思い購入したが
標準コテ先サイズと同じで、穴径のみが小さくなっている

ただでさえ本体の表記温度より高く、蓄熱量がさらに増えて温度が上がってしまい基板を傷めてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする