明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
防水コネクターボデー3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26600902
品番
MC2612 3P 30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,650
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボディ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V