#733 帆布足カバーホック 南村製作所 26600954

帆布足カバーホック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1足注文コード26600954品番#733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

足首の異物混入を防ぎます。
巻き込み防止できます。
ボタンは2列配置し、サイズを調節できます。

材質帆布キナリ丈(cm)約24足首周り(cm)約43ふくらはぎ周り(cm)約35サイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26600945
2020-03-04
用途: 清掃作業時
建設業・工事業

埃が舞う所での作業で使用してますがかなり軽減されています。
サイズがもっとあると良いと思う。

対象商品 : 26600945
2019-01-28
用途: 機械工場での作業
製造業

色々なものを試していますが、
やや柔らかい感じ。
ゴワゴワ感がない。
悪く言えば、コシが弱い。
でも、足首が拘束されている感じが弱いので使いやすいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 26600945
2018-10-09
用途: ホコリよけ
その他業種

事務作業でこれからの季節、足元が温かいと思ったのと、可愛いと思ったからです。

対象商品 : 26600954
2017-05-02
用途: 現場巡回、移動時
建設業・工事業

大きさ(サイズ)については問題なし。少しホックの留めが甘い感じなので、作業者には向かない気がする。現場巡回する際には大きな問題はないのと、多すぎないホック数が扱いやすいと思える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする