南村製作所
南村製作所の 防護服・保護服・特殊服
南村製作所の 足カバー/脚絆
南村製作所の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
帆布足カバー掛けゴム式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26600963
品番
#735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
足首の異物混入を防ぎます。
巻き込み防止できます。
掛けゴム式
材質
帆布
色
キナリ
サイズ
フリー
丈(cm)
約25
足首周り(cm)
約39
ふくらはぎ周り(cm)
約34