明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
医用接地プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26601113
品番
ME2591XXM
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
用途
医用機器の電源プラグに使用
形状
平刃
色
緑
種類
プラグ
適合電線(mm
2
)
VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
(丸型)0.75〜1.25mm
2
:R1.25-4、2.0mm
2
:R2-4