垂れ幕 単管用

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26601374 品番 -
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。

表示内容関係者以外立入禁止 取付方式吊り下げ 材質ターポリン 用途作業、工事現場の単管やロープに。 仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26601374
2026-02-28
用途:
工事現場
新潟県森林組合連合会 様 (農・林・水産業)

3ヶ月位はキレイな状態で使えます。
風に揺られてキレてきます

2025-03-21
用途:
単管用立ち入り禁止看板
株式会社阿寒リゾート 様 (サービス業)

屋上への立ち入り禁止案内に利用。
「よいこ」の(はまぐち)さんにしか見えない所がオススメ。
マジックテープが付いているので絨毯の階段にもきれいに張り付いて効果的面です。

対象商品:
26601374
2023-10-21
用途:
作業エリアの区画

コーンバーに取付て使用しています

風の影響を受けるので

強風時はカラーコーンのウエイトを増やして対応しました

気に入ったのでまたリピートします

対象商品:
26601374
2023-03-01
用途:
解体工事の看板バリケードに設置
建設業・工事業

この商品に改善点はいりません。使いやすくて気に入ってます。

対象商品:
26601374
2022-10-17
用途:
工事現場で使用
株式会社松井組 様

簡素で見やすくて設置もしやすいので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26601374
2022-06-29
用途:
クレーン作業時、機械のメンテナンス時

トラバーや単管手摺に直ぐにる取付けられる、外せるところが良いです。

対象商品:
26601383
2021-08-18
用途:
解体現場
運輸・通信業

保育園の前で作業しているのでイラストがお子さん達にはわかりやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26601374
2021-07-11
用途:
カラーコーンバーや足場に設置
建設業・工事業

他メーカー品と見劣りせず問題なく使用できています
「上部作業中」というのも結構使用頻度が高く、モノタロウさんの商品として販売して欲しいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする