ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし ホワイト

(98件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード26601715 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

ホワイト サイズL 全長(cm)約24.0 粉有無粉無 材質ニトリルゴム 用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 厚さ(mm)約0.07 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 中指長(cm)約8.4 手の平幅(cm)約10.5 エンボス加工指先エンボス
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26601706
2023-10-06
用途:
漆を扱う時

以前は箱から出すとき絡まって出しにくかったのですが、箱詰めが丁寧になりきちんと重なっていて出しやすくなりました。

対象商品:
26601697
2022-07-05
用途:
ワクチン接種、各部署の修繕時
医療・福祉・介護関連業

ワクチン接種にはフィットしてよかったです。各部署の修繕時には少し弱いかもです。

対象商品:
26601715
2020-07-28
用途:
製本・印刷業務

いつも粉付を使用していましたが、売り切れの為、粉なしを購入しました。
特に問題なく作業できますし、他の店で買うより安くて良いです!!

対象商品:
26601697
2020-07-25
用途:
イベント出店
製造業

ぴったりしていて、指先も動かしやすかったです。
色も白で、違和感なく使用できました。
近所では、いまだにニトリル手袋が、手に入らないので、とても助かりました。

対象商品:
26601706
2020-09-24
用途:
ペンキ塗り、それと洗車用

極薄です。作業性は良いですが、力を入れたり、摩擦に弱いと思います。
安いし、汚れたら、すぐ交換できるので、ペンキ塗りにはちょうど良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
26601706
2020-03-13
用途:
軽作業・オイル交換・塗装作業

何度も注文させてもらっています。
安くて丈夫!!
バイク・車の手先が汚れるときにいつも
使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
26601715
2020-08-19
用途:
組立などの作業時
製造業

ニトリル手袋は青色ばかりだったので、白が欲しいとの要望で購入。色の違いが強度の違いなのか、青のニトリル手袋より破れやすいとのこと。今後は青色のみを購入予定。

対象商品:
26601706
2020-06-19
用途:
作業用
有限会社 新井合紙所 様

紙など、薄いものをいちまいづつ取る時に大変取りやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする