高森コーキ
高森コーキの 補修材
高森コーキの 木工補修材
キズかくしカラーペン5色セット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ミディアム
注文コード
26601785
品番
RPN-31
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
用途
家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。
成分
染料、エタノール、活性剤
セット内容
キズかくしカラーペン(オレンジ、パンプキン、コーヒー、ブラウン、サンド)各1本
タイプ
ミディアム
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※必ず目立たない箇所で試し塗りをし、色の確認をしてからご使用ください。
※素材によりインクがにじむ場合がございます。
※しみにくいキズには淡く、染み込みやすいキズには濃く着色されます。
※着色が充分でない場合は乾燥した後に重ね塗りしてください。
※衣服にインクが付着しないようにご注意ください。
※使用後は直射日光を避け、しっかりとキャップを閉め、幼児の手の届かない場所に保管してください。
※空容器等の処分は地域の指示に従ってください。