※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水性ウッディリコート ニッペホームプロダクツ 26601952 - 水性ウッディリコート ニッペホームプロダクツ 26601952

水性ウッディリコート

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 26601952 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。

チーク 特性撥水 用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 主な用途木、天井、塀 乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水(5%以内) 塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8 塗り面積(1回塗り)(m2)約2
注意
※ご使用の際には注意書きをよく読んでから使用して下さい。塗る面のごみ、油分、さび、かび、藻、コケなどを取り除きよく乾かしてから塗装して下さい。はがれかかった古い塗膜は皮スキやワイヤーブラシなどでよく落として下さい。塗りたくない所はマスキングテープ等で十分カバーして下さい。缶のふたを開ける前に中身が均一に混ざるように、ふたをしたまま容器を逆さにしてよく振り動かして下さい。ふたを開けるときは、容器のふたに手を添えて開けて下さい。炎天下や高温になる所に長時間おかれた場合などはふたや塗料がはねることがあるので注意して下さい。雨の日、湿度の高い日、風が強い日を避けて晴天の日を選んで塗装して下さい。塗る時や乾くまでに気温が5℃以下、湿度が85%以上になる日は避け、乾くまで水や雨、夜露が掛からないようにして下さい。当商品は乾燥後数日ではっ水効果が現れますので、その後の上塗りは出来ません。衣服に付いた塗料は落ちませんので、塗料が付いても支障のない服装で作業して下さい。塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで時々換気をして下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26602162
2019-10-14
用途:
トラックの荷台で。
製造業

トラックの荷台にカバーシートを付けるのですが、運転席後ろの取付位置が高いか低いかしか選べず、丁度良い位置に取付できるよう木製の固定枠を作りました。
雨ざらしになるので、屋外用の防腐効果の有るこの商品を選択。耐久性はまだまだ分かりませんが、色合い的にはトラックの白と大差なく感じます。

対象商品:
26602065
2018-05-13
用途:
木製ベランダ塗装
西日本デカンターサービス株式会社 様

使用期間がまだ短期で結果待ち状態。
 作業性問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする