平形スモールプラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26601953 品番MP2539G
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

平型プラグは他社より小さくかさばらない

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 用途延長コードなどのボデーの交換に使用します 形状平刃 グレー 種類プラグ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2 適合圧着端子0.75〜1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26601953
2022-08-16
用途:
梱包機のプラグ交換
建設業・工事業

この度梱包機のプラグが焼けたため交換いたしました。
簡単に交換できまた。
大変助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
26601953
2022-10-28
用途:
音楽機材のプラグ
サービス業

金属の部分が真鍮製を探していたので助かりました(^-^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする