明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の 3P電源タップ
20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF 接地プラグ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26601996
品番
MR7633TJ5
参考基準価格(税別)
¥13,160
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ブレーカーにより過電流による事故など防止できます。工場などの安全対策に多く使用されています。
コード長さ(m)
5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCFT
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
定格遮断容量(kA)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応