明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の 3P電源タップ
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26602005
品番
MR7904NT3WRR
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数
4
コード長さ(m)
3
仕様
(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット
色
(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル/グリップ、ブッシング付
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応