STAR Light
STAR Lightの PCアクセサリー
STAR Lightの OAタップ/電源タップ
STAR Lightの 2P電源タップ
4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26602163
品番
SKー4TS01W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
コード長さ(m)
1
用途
台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします
仕様
ムービープラグ・防塵シャッター
色
白
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
極数(P)
2