STAR Light
STAR Lightの 電源(制御機器)
STAR Lightの 電源コード/コンセント(FA)
STAR Lightの コンセント(FA)
延長コード 白 ムービープラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26602215
品番
SK-EB03W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
ムービープラグ
形状
平刃
色
白
種類
プラグ
コード長さ(m)
3
極数(P)
2