STAR Light
STAR Lightの PCアクセサリー
STAR Lightの OAタップ/電源タップ
STAR Lightの 2P電源タップ
横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26602303
品番
SK-6SLED2.5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
色
白
電源コード(m)
2.5
仕様
LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付
スイッチ
個別スイッチ
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
定格電流(A)
15
シャッター
防塵シャッター付き
極数(P)
2
雷ガード
あり