テイモー
テイモーの 各種パレット
テイモーの パレットカバー・アクセサリ
スピーディーカート
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26602328
品番
1012SPC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピーディーカートがあれば、台車1台分のスペースでラクに方向変換ができます。スピーディーカートは、お持ちのボックスパレットを積載し運搬可能です(テイモー製に限る)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1000×1200×253
キャスター
ゴム車輪(自在車ストッパー2ケ、固定車2)付
最大積載荷重(kg)
500
仕上
電気メッキ仕上(3価)
キャスター径(Φmm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本商品に積載できるのは、テイモー製ボックスパレットに限ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません