AR-1600 レインスーツ 鈴木産業 26602346 AR-1600 レインスーツ 鈴木産業 26602346

レインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26602346 品番 AR-1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

発汗などによる不快なムレを軽減する「メッシュ通気口付背ヨーク」仕様。

クリアー サイズ3L 材質ポリ塩化ビニール 股下(cm)約76 肩幅(cm)約62 着丈(cm)約85 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする