鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の レインウェア
鈴木産業の 上下セット レインウェア
レインスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26602373
品番
AR-1600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
発汗などによる不快なムレを軽減する「メッシュ通気口付背ヨーク」仕様。
色
クリアー
サイズ
L
材質
ポリ塩化ビニール
股下(cm)
約72
肩幅(cm)
約59
着丈(cm)
約75
適応身長(cm)
170〜180
適応胴囲(cm)
78〜88
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
90〜98