完全防水ヤッケ上下

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26602407 品番 EV-6AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

環境に優しい「EVA」素材使用。
ファスナー付防滴ポケット付。

ネイビー サイズL 材質ポリエチレン・酢酸ビニル混合(EVA) 股下(cm)約74 着丈(cm)約75 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)90〜98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
屋外に出るときの防風に
卸売・小売業

ペラペラの普通の完全防水ヤッケです
物自体は普通のものですが、この品質にしては値段が高すぎます

対象商品:
26602407
2020-06-06
用途:
資材等の洗浄時
隆盛丸 様

強度 耐久性は判りませんが、軽くて思った以上にしなやかなので軽作業時には重宝しています。

対象商品:
26602416
2022-10-16
用途:
ベランダ塗装用に
ヒダ美装 様 (建設業・工事業)

思っていたものより生地がごわごわしていて、着にくい。

対象商品:
26602416
2023-03-03
用途:
水清掃作業時
株式会社 一栄 様 (運輸・通信業)

最悪の商品でした。
一回の使用後洗濯機を使用して洗濯をしたところ縫い目がほつれてしまいました。
(両脇の下、股下の縫い目等)
これは一回使用で使い捨ての商品かと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
26602425
2019-05-05
用途:
汚れ作業。
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY 様

引っかけ、熱には弱いですが、それ以外は特に問題無いです。サイズは少し小さめですかね。

2人が参考にしています
対象商品:
26602407
2019-03-03
用途:
設備機器高圧洗浄作業
辯天機工 様 (建設業・工事業)

完全防水なので、身体が汚れる心配がなくて、
作業に集中できました。

1人が参考にしています
対象商品:
26602407
2020-10-30
用途:
雨天時の軽作業用

開封したところ、胸ポケットの熱圧着部の一部が外れてました。
機能的には問題なさそうですが、少し残念です。

対象商品:
26602407
2021-12-01
用途:
軽作業
農・林・水産業

固くゴワゴワ素材のためか、2回着ただけで特にどこかへひっかけたわけでもないのにズボンが破れてあっという間にゴミになった。
たとえ値段がもっと安かったとしてももう買うことは無い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする