鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の トップス ヤッケ
前開きヤッケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26602434
品番
AG-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
着脱に便利な前開き仕様の風除けヤッケ。
しなやかな「ナイロン素材」を使用。
色
ネイビー
サイズ
M
材質
ナイロン100%
着丈(cm)
約67
適応身長(cm)
160〜170
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
84〜92