前開きヤッケ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26602468 品番 AG-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

着脱に便利な前開き仕様の風除けヤッケ。
しなやかな「ナイロン素材」を使用。

ネイビー サイズ3L 材質ナイロン100% 着丈(cm)約76 適応身長(cm)175〜185 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
農作業
農・林・水産業

想像していたとおりで軽くて、着脱が簡単で着心地良いのでまたサイズ違いで購入たいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする