鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の ボトムス ヤッケ
前開きズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26602486
品番
AG-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
着脱に便利な前開き仕様の風除けパンツ。
しなやかな「ナイロン素材」を使用。
色
ネイビー
サイズ
L
材質
ナイロン100%
股下(cm)
約72
適応身長(cm)
170〜180
適応胴囲(cm)
78〜88
RoHS指令(10物質対応)
対応