前開きズボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26602504 品番 AG-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

着脱に便利な前開き仕様の風除けパンツ。
しなやかな「ナイロン素材」を使用。

ネイビー サイズ3L 材質ナイロン100% 股下(cm)約78 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする