鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の レインウェア
鈴木産業の レインコート
トラベルコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26602565
品番
AR-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
携帯に便利な手軽なビニールコート。
色
クリアー
材質
ポリ塩化ビニール
サイズ(cm)
100
着丈(cm)
100
適応身長(cm)
145〜155
RoHS指令(10物質対応)
対応