ナイロンヤッケ上下

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26602599 品番 AG-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しなやかな「ナイロン素材」使用の風除けヤッケ上下セット。
ポケッタブル仕様で携帯に便利。

ネイビー サイズM 材質ナイロン100% 股下(cm)約70 着丈(cm)71 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)84〜92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする