鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の 上下セット ヤッケ
ナイロンヤッケ上下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26602617
品番
AG-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しなやかな「ナイロン素材」使用の風除けヤッケ上下セット。
ポケッタブル仕様で携帯に便利。
色
ネイビー
サイズ
LL
材質
ナイロン100%
股下(cm)
約76
着丈(cm)
77
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
86〜96
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
96〜104