鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の トップス ヤッケ
撥水ヤッケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26602644
品番
AG-190E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
軽量風除けヤッケ
ポケッタブル仕様で携帯に便利。
色
ネイビー
サイズ
L
材質
ポリエステル100%
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
170〜180
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
90〜98