鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の ボトムス ヤッケ
撥水ヤッケズボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26602748
品番
AG-195E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
軽量風除けヤッパンツ。
ポケッタブル仕様で携帯に便利。
色
ネイビー
サイズ
3L
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
約77
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
94〜104
RoHS指令(10物質対応)
対応