鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の ボトムス ヤッケ
撥水ヤッケズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
エンジ
注文コード
26602757
品番
AG-195E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量風除けヤッパンツ。
ポケッタブル仕様で携帯に便利。
色
エンジ
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
約70
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応