RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602809 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602809 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602809 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602809 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602809 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602809

RELIABLE ニュースタイルレインスーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26602809 品番 RE-3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。
反射プリント付で視認性を確保。
多用途サイドベンツ機能。
二重袖口構造。
PVCクリアガード付脱着フード。

ライトグレー サイズM 材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート) 耐水圧(mm)10000 股下(cm)73 着丈(cm)72 材質(裏)ポリエステルメッシュ(七部裏) 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする