鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の レインウェア
鈴木産業の 上下セット レインウェア
RELIABLE ニュースタイルレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26602827
品番
RE-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。
反射プリント付で視認性を確保。
多用途サイドベンツ機能。
二重袖口構造。
PVCクリアガード付脱着フード。
色
ライトグレー
サイズ
LL
材質(表)
ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水圧(mm)
10000
股下(cm)
77
着丈(cm)
78
材質(裏)
ポリエステルメッシュ(七部裏)
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
86〜96
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
96〜104